• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Schublade, 12×20G, Schubladen-Fronthöhe: 50mm

Artikel-Nr.: 972035 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Lichtgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Front; Schubladenkorpus
Material Stahl
Oberfläche pulverbeschichtet
in Korpus eingebaut nein
Fronthöhe HfS 50 mm
Nutzbreite BnS 300 mm
Nutztiefe TnS 500 mm
Nutzhöhe HnS 25 mm
Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße G
Nutzbreite in G 12
Nutztiefe in G 20
Nutzfläche in G 12×20
Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) 100 %
mit Griffleiste ja
Geführte Auszüge ja
Schubladenschienen Bauart Differentialauszug
Tragfähigkeit flächenverteilt max. 75 kg
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe grau; silber
Produktart Schublade
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972035 50
EAN / GTIN 4062406769765
Herstellernummer 972035 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten. Schubladen mit Stanzungen zur Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Passend für:

Alle ESD-Gehäuse 16G.

Lackierung:

Schubladenkorpus und Front lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Pro Gehäuse nur eine Schublade mit Fronthöhe 50 mm möglich, ausschließlich in der obersten Position.