{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Front; Schubladenkorpus | |
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
| Zabudováno do těla | ne | |
| Výška čela HfS | 200 mm | |
| Užitná šířka BnS | 300 mm | |
| Užitná hloubka TnS | 500 mm | |
| Užitná výška HnS | 175 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry | G | |
| Užitná šířka v G | 12 | |
| Užitná hloubka v G | 20 | |
| Užitná plocha v G | 12×20 | |
| Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) | 100 % | |
| S držadlem | ano | |
| Řízené zásuvky | ano | |
| Konstrukční provedení zásuvkových lišt | Vysouvací mechanika | |
| Nosnost plošně rozložená max. | 75 kg | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Šedá; Stříbrná | |
| Druh produktu | zásuvka | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 972035 200 | |
| EAN / GTIN | 4062406773816 | |
| Číslo výrobce | 972035 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |