{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Pièce décrite, Gris clair | Front; Schubladenkorpus | |
| Matériau | Acier | |
| Surface | revêtement par poudre | |
| Intégré dans le caisson | non | |
| Hauteur frontale HfS | 50 mm | |
| Largeur utile BnS | 300 mm | |
| Hauteur utile TnS | 500 mm | |
| Hauteur utile HnS | 25 mm | |
| Unité spécifique au fabricant, dimensions utiles | G | |
| Largeur utile en G | 12 | |
| Profondeur utile en G | 20 | |
| Surface utile en G | 12×20 | |
| Longueur d’extension (partielle/totale) | 100 % | |
| Avec barre-poignée | oui | |
| Glissières | oui | |
| Type de rails de tiroir | extraction différentielle | |
| Charge admissible uniformément répartie max. | 75 kg | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | gris; argent | |
| Type de produit | tiroir | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 972035 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406769765 | |
| Réf. fabricant | 972035 50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |