ESD pracovní deska s elektrickým nastavením výšky Nosnost max. 250 kg, ESD deska, Typ: 1250/S

Artiklové číslo: 972017 1250/S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Celková výška min. 720 mm
Celková výška max. 1 200 mm
Nastavení výšky je plynulé ano
Typ přestavení výšky Elektrický
Rychlost zdvihu 38 mm/s
Počet těl 1 ks
Poloha tělesa vlevo
Šířka desky 1 250 mm
Hloubka desky 750 mm
Pevnost desky 50 mm
Materiál deska Eluplan
Tvar desky Pravoúhlá
Povrchová vrstva destičky Eluplan
Antistatická povrchová vrstva ano
Druh produktu Pracovní stůl
Přestavení výšky ano
Celková šířka 1 250 mm
Celková hloubka 750 mm
Nosnost max. 250 kg
Nosnost plošně rozložená 250 kg
Možnost instalace do řady ne; ano
Hmotnost 98 kg
Korpus ano
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972017 1250/S
EAN / GTIN 4062406773595
Číslo výrobce 972017 1250/S
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní ESD deska s elektrickým nastavením výšky. Nevodivý základní rám se zvedací jednotkou, bočními a zadními příčnými výztuhami ke stabilizaci. 50 mm silná objemově vodivá ESD deska. Ovládací panel není vodivý pro elektrostatický ESD náboj.
Pracovní stůl se střižnými plechy, vodivý, světle šedá podobná RAL 7035, možnost instalace do řady.

Lakování:

Výškově nastavitelné nohy černé, příčné výztuhy antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Doporučení:

Lehké montážní práce vsedě a vestoje.

Poznámka:

Z důvodu maximální nosnosti by se měla používat jen pojízdné skříňky. Zabraňte montáži skříní pod pracovní desku. Další díly nástavby příslušně snižují nosnost. Dodávka kompletně smontovaná.