ESD elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Draagvermogen max. 250 kg, ESD-plaat 1250/S

Artikelnummer: 972017 1250/S
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 250
  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 50
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 250 kg
Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
Bladdikte 50 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 720 mm - 1.200 mm
Breedte 1.250 mm
Diepte 750 mm
Werkblad lengte 1.250 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 50 mm
Hefsnelheid 38 mm/s
Maximale belastbaarheid 250 kg
Gewicht 98 kg
Producttype Werktafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972017 1250/S
EAN/GTIN 4062406773595

Omschrijving

Uitvoering:

ESD-werkplek met elektrische hoogteverstelling. Niet-geleidend frame met hefunit, met dwarsschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dikke volumegeleidende ESD-plaat. Bedieningspaneel niet ESD-geleidend.
Werktafel met scheidingsplaten, geleidend, lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, serieopstelling mogelijk.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten zwart, dwarsschoren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Advies:

Licht montagewerk zittend en staand.

Tip:

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren de belastbaarheid overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires