Provedení:
Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky madlu z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální celková nosnost pro pár závěsných lišt 200 kg, pro příčný nosník 150 kg.
Rozsah dodávky:
Skříň včetně závěsných lišt č.
971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č.
971570.
Lakování:
Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č.
940501 –
940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.
Warning:
Stanovené použití- Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
- Zásuvky pro uložení nástrojů.
- Police pro uložení obrobků a nástrojů.
- Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
- Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
- Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
Nesprávné použití- Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
- Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
- Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
- Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
- Předměty neodkládejte trhavě.
- Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
- Neskladujte potraviny.
- Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.