{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Popsaná část | Příčný nosník; Závěsné lišty; dvířka; korpus | |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá; Světle šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Aufnahmeschienen; Korpus; Querträger | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Türen | |
| Řada | GridLine | |
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit | |
| oblast EX | ne | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 2 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Zarážka dveří | Pravé a levé | |
| Úhel otevření dveří | 250 stupně | |
| Dveře přední | S plným plechem | |
| Tvar kliky dveří | Madlo | |
| Se zásuvkami | ne | |
| Popis přihrádky/oddílu | 1 | |
| Celkový počet oddílů | 1 ks | |
| Nastavení výšky vestavných zařízení možné | ano | |
| Nastavení výšky v rastru | 25 mm | |
| Možnost uchycení upínače nástrojů | ano | |
| Počet montážních lišt | 9 páry | |
| Počet příčných nosníků | 9 ks | |
| Osová vzdálenost A | 71 mm | |
| Pro upínače nástrojů | HSK50 | |
| Počet upínačů nástrojů | 189 ks | |
| Podstavec konstrukce | Nivilliersockel | |
| S výškovou kompenzací | ano | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Korpus šířka v G | 40 | |
| Korpus hloubka v G | 20 | |
| Nosnost | 1 000 kg; 200 kg; 150 kg | |
| Popsaná část | Schrankgehäuse innen; Aufnahmeschienen-Paar; Querträger | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Druh produktu | Základní skříň | |
| Hmotnost | 146 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Rozsah použití | Pracoviště CNC; Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Šířka celkem Bg | 1 000 mm | |
| Celková hloubka Tg | 500 mm | |
| Výška celková Hg | 2 000 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Údaj o nosnosti | 1; 2; 3 | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 971301 HSK50 | |
| EAN / GTIN | 4062406163754 | |
| Číslo výrobce | 971301 HSK50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |