{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Barva | Šedá | |
| Počet nosičů nástrojů | 20 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nosič nářadí | |
| Vhodné pro | Skříně | |
| Pro nástrojové stopky | SK 30 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Osová vzdálenost A | 72 mm | |
| Výška | 54 mm | |
| Hloubka | 135 mm | |
| Materiál | Hliník. |
| Katalogové číslo | 971570 SK30 | |
| EAN / GTIN | 4062406165321 | |
| Číslo výrobce | 971570 SK30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |