Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříň UNIT (bez UNIT) s celoplechovými křídlovými dveřmi, Počet nosných lišt UNIT: 6

Artiklové číslo: 971200 6
6

Vyberte variantu a množství

Počet nosných lišt UNIT Nastavit cenu 6 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971200 6
Číslo výrobce 971200 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se závěsnými lištami a nosnou lištou pro GARANT UNIT. Závěsné lišty lze výškově nastavovat v rastru 20 mm. Maximální celková nosnost jednoho páru závěsných lišt 200 kg, jedné nosné lišty 150 kg.
S 6 páry závěsných lišt a 6 nosiči UNIT pro maximálně 18 ks UNIT.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné police, zásuvky a příslušenství viz č. 957000 – 957080.

Lakování:

Korpus a závěsné lišty světle šedá RAL 7035, dvířka myší šedá RAL 7005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Skříně na čisticí prostředky jsou rozměrově kompatibilní se systémovými skříněmi č. 956000 – 956860 a lze je s nimi libovolně kombinovat.