CNC skříň přístavná se zásuvkami 1025/4

Artiklové číslo: 970755 1025/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 200
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Užitná plocha zásuvek v G: 26×20
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Užitná plocha zásuvek v G 26×20
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 26×20G
Výška 1 025 mm
Šířka 1 500 mm
Hloubka 700 mm
Užitná výška 900 mm
Užitná šířka zásuvek 650 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 26
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Hmotnost 175 kg
Druh produktu CNC skříň pro strojní vybavení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 970755 1025/4
EAN / GTIN 4062406163563

Popis

Provedení:

Přístavná skříň na nářadí 60×28G, se zásuvkami 26×20G. S posuvnými dvířky, s centrálním zamykáním na rukojeti s cylindrickým zámkem, ze 3 stran zvýšený okraj a podložka z rýhované gumy. Výrobek není opatřen zajištěním proti vytažení všech zásuvek současně.Zásuvky a výsuvné police mohou být instalovány v obou polovinách skříně, bez středové přepážky. 100% Plně výsuvná zásuvka s vysouvací mechanikou. Nosnost zásuvek a výsuvných polic 200 kg. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm.

Osazení:

Počet zásuvek (č. 930635 vel. 75): 2
Počet výsuvných polic (č. 930656 vel. 75): 2

Lakování:

Korpus, výsuvné police a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Pro skladování nářadí potřebujete zásuvkovou vložku č. 970708.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly