{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Obal | volné | |
| Barva | Šedá | |
| Počet nosičů nástrojů | 9 ks | |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nosič nářadí | |
| Vhodné pro | Děrované stěny | |
| Pro nástrojové stopky | HSK 63 | |
| Osová vzdálenost A | 76 mm | |
| Šířka | 475 mm | |
| Výška | 125 mm | |
| Hloubka | 200 mm | |
| Materiál | Ocelový plech |
| Katalogové číslo | 970670 HSK63 | |
| EAN / GTIN | 4045197519023 | |
| Číslo výrobce | 970670 HSK63 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |