Nosič nástrojů pro děrovanou stěnu, Pro nástrojové držáky: 0

Artiklové číslo: 970670 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Obal volné
Barva Šedá
Tloušťka materiálu 1,5 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nosič nářadí
Vhodné pro Děrované stěny
Pro nástrojové stopky 0
Šířka 475 mm
Výška 125 mm
Hloubka 200 mm
Materiál Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970670 0
EAN / GTIN 4045197519054
Číslo výrobce 970670 0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu.
Konzole: K individuálnímu osazení nosiči nářadí č. 970125; 970130.

Vhodné pro:

K zavěšení na děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.