• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Gereedschapsdrager voor geperforeerde wand, Voor gereedschapsschachten: 0

Artikelnummer: 970670 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gereedschapsschachten Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 125 mm
Breedte 475 mm
Diepte 200 mm
voor gereedschapsschachten 0
Toepassingsgebied CNC-stelling
Producttype Gereedschapshouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 970670 0
EAN/GTIN 4045197519054
Nummer fabrikant 970670 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met GARANT-gereedschapsopnames van kunststof.
Console: voor uitrusting naar keuze met gereedschapsdragers nr. 970125; 970130.

T.b.v.:

Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in raster van 37 mm.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Meld u aan