Podstavec pro uložení nástrojů, Šířka 500 mm, Pro nástrojové držáky: VDI40

Artiklové číslo: 970505 VDI40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barva Šedá
Počet nosičů nástrojů 3 ks
Tloušťka materiálu 1,2 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nosič nářadí
Vhodné pro Pracovní stoly
Pro nástrojové stopky VDI 40
Osová vzdálenost A 85 mm
Šířka 500 mm
Výška 327 mm
Hloubka 550 mm
Materiál Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970505 VDI40
EAN / GTIN 4045197489531
Číslo výrobce 970505 VDI40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Boční strany je možné individuálně osadit nosnou lištou č. 970110 a nosičem nářadí. Moduly lze instalovat vodorovně nebo šikmo.
Osazený 3 nosiči nástrojů.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Uložení VDI 20 se hodí i pro lisovací nástroje Trumpf.