Sada očkoplochých klíčů OPEN BOX TCS 14/21, 6-36MM 6 - 36 21 ks

Artiklové číslo: 96838771
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 96838771
EAN / GTIN 4018754171675
Číslo výrobce 96838771
L-číslo L60010 5754
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vyrobeno v Německu - Sada očkoplochých klíčů s vložkou TCS, 21 ks, 6-36 mm, strana kroužku pod úhlem 15°, DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B, chromovaná legovaná ocel, chromovaná.
Vlastnosti::
  • metrické, rovné Rozměry klíčů
  • Extra dlouhá konstrukce pro těžko přístupné šroubové spoje a vyšší přenos výkonu
  • Poloha čelistí 15°
  • Kroužek s dvojitým šestihranem
  • Strana kruhu se zkroucenou klikou o 10
  • Profil AS-Drive zabraňuje poškození hran
  • Zesílené spojení mezi čelistí a hřídelí
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 21
  • Oblast: 6 - 36
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • Obsah: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
  • DIN: DIN 3113 Formulář B
  • Hmotnost: 4988g

Rozsah dodávky:

Obsah 21 dílů:
  • 21 Kombinovaný klíč Č. 14: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm