Kombinationsnøglesæt OPEN BOX TCS 14/21, 6-36MM 6 - 36 21 stk.

Art.-nr.: 96838771
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 96838771
EAN/GTIN 4018754171675
Producentnummer 96838771
L-nummer L60010 5754
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Made in Germany - Kombinationsnøglesæt i TCS-indsats, 21 dele, 6-36 mm, ringside 15° vinklet, DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B, kromlegeret stål, forkromet.
Egenskaber:
  • metrisk, lige Nøglestørrelse
  • Ekstra langt design til svært tilgængelige skrueforbindelser og højere kraftoverførsel
  • Kæbeposition 15°.
  • Ring med dobbelt sekskant
  • Ringside skruet op med 10
  • AS-Drive-profil forhindrer skader på kanter
  • Forstærket forbindelse mellem kæbe og skaft
  • Stabil, slank og let konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • behagelig, skridsikker fornemmelse takket være den runde STAHLWILLE-finish
  • Sænksmedet, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Kromlegeret stål, forkromet
  • DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
  • Sikkert integreret i Tool Control System (TCS) værktøjsinstallation modulært system

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 21
  • Område: 6 - 36
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Indhold: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Vægt: 4988 g

Leveringsomfang:

Indhold 21-dele:
  • 21 kombinationsnøgler Nr. 14: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm