Juego de llaves combinadas OPEN BOX TCS 14/21, 6-36MM 6 - 36 21 piezas

Número de artículo: 96838771
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 96838771
EAN / GTIN 4018754171675
Número del fabricante 96838771
Número L L60010 5754
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Made in Germany - Juego de llaves combinadas en inserto TCS, 21 piezas, 6-36 mm, lado anular acodado 15°, DIN 3113 Forma B / ISO 7738 Forma B, acero aleado al cromo, cromado.
Características:
  • métrico, igual Ancho de llave
  • Diseño extralargo para uniones atornilladas de difícil acceso y mayor transmisión de potencia
  • Posición de la mandíbula 15
  • Anillo con doble hexágono
  • Lado del anillo girado en 10
  • El perfil AS-Drive evita daños en los bordes
  • Conexión reforzada entre la mordaza y el eje
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
  • tacto agradable y antideslizante gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceite
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma B
  • Integración segura en el sistema modular de inserción de herramientas TCS (Tool Control System)

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 21
  • Ajustar: 6 - 36
  • Aleación: Acero aleado al cromo, cromado
  • Contenido: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
  • DIN: DIN 3113 Formulario B
  • Peso: 4988 g

Volumen de suministro:

Contenido 21-partes:
  • 21 Llave combinada N.º 14: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm