Jeu de clés mixtes OPEN BOX TCS 14/21, 6-36MM 6 - 36 21pcs.

Réf.: 96838771
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 96838771
EAN / GTIN 4018754171675
Réf. fabricant 96838771
Article hors catalogue L60010 5754
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Made in Germany - Jeu de clés mixtes en insert TCS, 21 pièces, 6-36 mm, côté anneau coudé à 15°, DIN 3113 forme B / ISO 7738 forme B, Chrome-Alloy-Steel, chromé.
Caractéristiques:
  • métriques, identiques Ouverture
  • version extra longue pour les vissages difficiles à atteindre et une transmission de force plus élevée
  • Position de la mâchoire 15°
  • Anneau avec double six pans
  • côté anneau coudé à 10
  • Le profil AS-Drive empêche l’endommagement des bords
  • connexion renforcée entre la mâchoire et la tige
  • construction stable, fine et légère
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • toucher agréable et maniable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans un bain d’huile
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • DIN 3113 forme B/ISO 7738 forme B
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 21
  • Domaine: 6 - 36
  • Legierung Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Contenu: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
  • DIN: DIN 3113 forme B
  • Poids: 4988 g

Livraison:

Sommaire 21 parties:
  • 21 Clés mixtes 14: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm