Sklapovací lešení, Výška platformy: 2550mm

Artiklové číslo: 966311 2550
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška platformy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškově nastavitelné ano
Výška min. 2,65 m
Výška max. 7,65 m
S plynulým nastavováním výšky ne
Délka 1,8 m
Šířka 0,72 m
S výložníkem ano
S plošinou ano
Výška plošiny nastavitelná ano
Výška plošiny plynule nastavitelná ne
Plošina výška 2,55 m
Plošina šířka 0,6 m
Plošina hloubka 1,8 m
Pracovní plocha 1,08 m2
Pracovní výška do cca 4,55 m
Povrch stupátka mřížový rošt
Provedení schůdku příčka
Průměr příčle 45 mm
Skládací ano
Pojízdné ano
Válečky nastavit vřetenem ano
Norma DIN EN 1004
Třída zatížení Třída zatížení 3 = 2,00 kN/m2
Nosnost 200 kg
Hmotnost 78 kg
Druh produktu Lešení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966311 2550
EAN / GTIN 4003866535132
Číslo výrobce 53513
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Sklapovací lešení umožňuje rychlou montáž i demontáž: aretace a uvolnění jen jedním kliknutím.
Šířka lešení: 0,72 m; Délka lešení: 1,8 m. Včetně řiditelných koleček s brzdou ⌀ 125 mm.
Možnost rozšíření na pracovní výšku až max. 7,65 m.

Norma:

EN 1004 (třída lešení 3, zatížitelnost až 200 kg/m2).