Echafaudage pliant, modèle normal 2550 mm

Réf.: 966311 2550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Charge admissible échelles et plates-formes: 200

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 200 kg
Hauteur de travail env. 4,55 m
Hauteur échafaudage 3,65 m
Poids 78 kg
Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966311 2550
EAN / GTIN 4003866535132
Réf. fabricant 53513

Description

Exécution:

Echafaudage pliant avec utilisation à une main aisée du cadre rabattable à l'aide du bouton de blocage robuste: blocage et déblocage en un seul clic. Bloc plinthe breveté. Guide d'emboîtement en plastique dur: aucun coincement lors de l'assemblage du cadre d'emboîtement. Largeur de l'échafaudage: 0,72 m; longueur de l'échafaudage: 1,8 m. Roulettes directrices avec blocage ⌀ 125 mm incluses. Extensible jusqu'à une hauteur de travail de 7,65 m.

Norme:

EN 1004 (classe d'échafaudage 3, charge max. 200 kg/m2).