{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Výška min. | 2,65 m | |
| Výška max. | 7,65 m | |
| S plynulým nastavováním výšky | ne | |
| Délka | 1,8 m | |
| Šířka | 0,72 m | |
| S výložníkem | ano | |
| S plošinou | ano | |
| Výška plošiny nastavitelná | ano | |
| Výška plošiny plynule nastavitelná | ne | |
| Plošina výška | 4,55 m | |
| Plošina šířka | 0,6 m | |
| Plošina hloubka | 1,8 m | |
| Pracovní plocha | 1,08 m2 | |
| Pracovní výška do cca | 6,55 m | |
| Povrch stupátka | mřížový rošt | |
| Provedení schůdku | příčka | |
| Průměr příčle | 45 mm | |
| Skládací | ano | |
| Pojízdné | ano | |
| Válečky nastavit vřetenem | ano | |
| Norma | DIN EN 1004 | |
| Třída zatížení | Třída zatížení 3 = 2,00 kN/m2 | |
| Nosnost | 200 kg | |
| Hmotnost | 111,2 kg | |
| Druh produktu | Lešení |
| Katalogové číslo | 966311 4550 | |
| EAN / GTIN | 4003866535156 | |
| Číslo výrobce | 53515 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |