Schůdky s plošinou z žebrovaného plechu, modulární, možný počet schůdků 1 – 5

Artiklové číslo: 966150 D
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška plošiny 0,6 m
Šířka plošiny 555 mm
Hloubka plošiny 800 mm
Skládací ne
Schůdnost jednostranné
Kombinace modulů B; D
Hmotnost jednoho modulu 4,8 kg; 4,4 kg
Počet stupňů včetně platformy 3
Šířka stupňů 0,555 m
Hloubka stupňů 0,25 m
Spojení stupňů a vzpěr žebříku svařované
Druh produktu Pracovní podstavec
Provedení schůdku stupeň
Pracovní výška 2,6 m
Povrch stupátka vrubování
Norma DIN EN 14183
Materiál hliník
Nosnost 150 kg
Hmotnost 9,2 kg
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966150 D
EAN / GTIN 4003866402632
Číslo výrobce 40263
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Mimořádně tuhé spojení, celá konstrukce z lehkého kovu odolná proti korozi a povětrnostním vlivům. Stupně z rýhovaného hliníkového plechu 555×250 mm. Modulární konstrukce pro měnitelné a rozšířitelné konfigurace. Nástavbové moduly ve 4 různých výškách. Jako dvoustupňový základní modul až se třemi nástavnými stupni se hodí pro mobilní použití. Nástavba možná od modulu typu B.

Norma:

DIN EN 14183.