Werkplatformenkele module D

Artikelnummer: 966150 D
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Modulecombinatie B+D
Werkhoogte 2,6 m
Platformhoogte zonder leuning 0,6 m
Platformdiepte 0,8 m
Breedte van sport / trede 555 mm
Diepte van sport / trede 250 mm
Aantal treden inclusief platform 3
Materiaal Geheel lichtmetalen constructie, treden van geribbelde aluminiumplaat
Opstapje uitvoering Trede
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht enkele module 4,4 kg
Gewicht modulecombinatie 9,2 kg
Norm DIN EN 14183
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966150 D
EAN/GTIN 4003866402632
Nummer fabrikant 40263

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem torsiestijve, corrosie- en weerbestendige, geheel lichtmetalen constructie. Treden van geribbelde aluminiumplaat 555×250 mm.
Modulaire constructie voor verander- en uitbreidbare configuraties.
Aanbouwmodules in 4 verschillende hoogtes.
Als basismodule met twee treden en met maximaal 3 aanbouwtreden geschikt voor mobiele toepassingen. Aanbouw mogelijk vanaf module type B.

Norm:

DIN EN 14183.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen