{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška plošiny | 0,4 m | |
| Šířka plošiny | 555 mm | |
| Hloubka plošiny | 800 mm | |
| Skládací | ne | |
| Schůdnost | jednostranné | |
| Kombinace modulů | B; C | |
| Hmotnost jednoho modulu | 4,8 kg; 3,9 kg | |
| Počet stupňů včetně platformy | 2 | |
| Šířka stupňů | 0,555 m | |
| Hloubka stupňů | 0,25 m | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | svařované | |
| Druh produktu | Pracovní podstavec | |
| Provedení schůdku | stupeň | |
| Pracovní výška | 2,4 m | |
| Povrch stupátka | vrubování | |
| Norma | DIN EN 14183 | |
| Materiál | hliník | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 8,7 kg | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 966150 C | |
| EAN / GTIN | 4003866402625 | |
| Číslo výrobce | 40262 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |