Schodišťová plošina s ocelovým mřížovým roštem, pojízdné, možný počet schůdků 2 – 5

Artiklové číslo: 966149 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka půdorysné plochy 730 mm
Hloubka půdorysné plochy 970 mm
Výška plošiny 0,6 m
Šířka plošiny 550 mm
Hloubka plošiny 300 mm
Skládací ne
Schůdnost jednostranné
Počet stupňů včetně platformy 3
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 2 ks
Druh produktu Pracovní podstavec
Provedení schůdku stupeň
Pracovní výška 2,6 m
Povrch stupátka mřížový rošt
Materiál ocel
Nosnost 150 kg
Hmotnost 12 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966149 3
EAN / GTIN 4031405510197
Číslo výrobce 51019
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní, svařovaná trubková konstrukce, stupně z neklouzavého ocelového mřížového roštu. Konce nosníků s neklouzavými plastovými patkami. Pojízdný díky 2 zvedacím kladkám. Horní plocha ke stání 550 × 300 mm.