{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka půdorysné plochy | 780 mm | |
| Hloubka půdorysné plochy | 1 210 mm | |
| Výška plošiny | 0,8 m | |
| Šířka plošiny | 550 mm | |
| Hloubka plošiny | 300 mm | |
| Skládací | ne | |
| Schůdnost | jednostranné | |
| Počet stupňů včetně platformy | 4 | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/válečků | 2 ks | |
| Druh produktu | Pracovní podstavec | |
| Provedení schůdku | stupeň | |
| Pracovní výška | 2,8 m | |
| Povrch stupátka | mřížový rošt | |
| Materiál | ocel | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 16 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 966149 4 | |
| EAN / GTIN | 4031405510203 | |
| Číslo výrobce | 51020 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |