Escabeau avec caillebotis en acier, à roulettes, nombre de marches possibles 2 – 5

Réf.: 966149 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur surface de base 730 mm
Prof. surface de base 970 mm
Hauteur plate-forme 0,6 m
Largeur plate-forme 550 mm
Profondeur plateforme 300 mm
Propriété repliable non
Accessibilité un côté
Nombre de marches avec plancher 3
Type de roulette Roulette directrice
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 2 pc.
Type de produit Plates-formes de travail
Exécution marchepied étage
Hauteur de travail 2,6 m
Surface des marches caillebotis
Matériau acier
Charge admissible 150 kg
Poids 12 kg
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 966149 3
EAN / GTIN 4031405510197
Réf. fabricant 051019
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Exécution:

Construction soudée en tube solide, marches en caillebotis en acier antidérapant. Extrémités des montants munies de sabots en plastique antidérapants. Avec 2 roulettes à freins. Plateau supérieur 550 × 300 mm.