Štafle s příčkami hliníkové, vstup z obou stran, možný počet příček 2×6 – 2×12

Artiklové číslo: 966053 2X10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet příček Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry kónické
Dolní vnější šířka 0,65 m
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 10
Hloubka příčle 0,03 m
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Pracovní výška cca 3,3 m
Schůdnost oboustranný
Zajištění rozpěry 2 vysoce pevné polyesterové popruhy
K dispozici je odkládací miska ano
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 13,3 kg
Žebřík délka 2,95 m
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966053 2X10
EAN / GTIN 4031405330207
Číslo výrobce 033020
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Provedení:

Stojiny z obdélníkové trubky, oboustranně rýhované čtvercové příčky 30×30 mm, trvale spojené se stojinami čtyřnásobným lemováním, kónické vedení stojin pro bezpečnou stabilitu. Horní konce stojin uzavřené víčky. Protiskluzová patka nivello® s technologií naklápění ve 2 osách. Vysoká stabilita použitím pojistky proti složení žebříku se 2 vysoce pevnými polyesterovými popruhy, přepravní zajišťovací úchyty. Pozinkované ocelové závěsy se šroubovým spojem. S odkládací miskou z robusního PVC materiálu, nosnost 10 kg.

Norma:

DIN EN 131.