Echelle double à échelons en aluminium, á double accès, nombre d’échelons possibles 2×6 – 2×12

Réf.: 966053 2X10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'échelons Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Structure des montants conique
Amplitude au sol 0,65 m
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 10
Profondeur échelon 0,03 m
Assemblage échelon-montant sertissage
Hauteur de travail env. 3,3 m
Accessibilité des deux côtés
Sécurité d’écartement 2 sangles en polyester très résistantes
Plateau disponible oui
Norme DIN EN 131
Charge admissible 150 kg
Poids 13,3 kg
Longueur échelle 2,95 m
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 966053 2X10
EAN / GTIN 4031405330207
Réf. fabricant 033020
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Exécution:

Montants en tube de section rectangulaire, barreaux carrés 30×30mm à stries des deux côtés, fixés par un quadruple sertissage aux montants, structure conique des montants pour une stabilité accrue. Capuchons aux extrémités supérieurs des montants. Sabot antidérapant nivello® avec technologie d’inclinaison à 2 axes. Grande stabilité grâce au blocage d’écartement avec 2 sangles en polyester à haute résistance, languettes de blocage pour le transport. Charnières vissées en acier galvanisé. Avec plateau en PVC robuste, capacité de charge 10 kg.

Norme:

DIN EN 131.