Günzburger Steigtechnik Sprossen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Sprossenanzahl 2×6 – 2×12

Artikel-Nr.: 966053 2X10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sprossenanzahl Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Holmführung konisch
untere äußere Breite 0,65 m
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 10
Sprossen-Tiefe 0,03 m
Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
Arbeitshöhe ca. 3,3 m
Begehbarkeit beidseitig
Spreizsicherung 2 hochfeste Polyestergurte
Ablageschale vorhanden ja
Norm DIN EN 131
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 13,3 kg
Leiter-Länge 2,95 m
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 966053 2X10
EAN / GTIN 4031405330207
Herstellernummer 033020
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Holme aus Rechteckrohr, beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30×30 mm, dauerhaft mit Holmen 4-fach gebördelt, konische Holmführung für sicheren Stand. Obere Holmenden mit Endkappen. Rutschsicherer nivello® Leiternschuh mit 2-Achsen-Neigungstechnik. Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten, Transportsicherungslaschen. Verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung. Mit Ablageschale aus robustem PVC-Material, Belastbarkeit 10 kg.

Norm:

DIN EN 131.