Schůdky – možný počet stupňů 4–6, vstup z jedné strany

Artiklové číslo: 965900 5
Sleva
8 307,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Vedení podpěry kónické
Dolní vnější šířka 0,53 m
Provedení schůdku Stupeň
Hloubka stupně 80 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 3,25 m
S plošinou ano
Plošina výška 1,17 m
Schůdnost jednostranné
K dispozici je odkládací miska ano
Norma BetrSichV; DGUV 208-016; DIN EN 131-2; TRBS 2121
Nosnost 150 kg
Hmotnost 7,5 kg
Žebřík délka 1,98 m
Barva Šedá
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965900 5
EAN / GTIN 4045197742025
Číslo výrobce 965900 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stupně a sloupky z hliníku, odolné spojení stupňů a sloupků, 4násobně lemované. Vysoká stabilita díky kónické konstrukci.
80 mm hluboké stupně s protiskluzovými drážkami.
Rukojeť EasyHandle Haptoprene® se svěrným mechanismem, neklouzavá koncová patka žebříku BalanceBase.
S odkládací miskou z plastu.
Optimalizovaný kloub žebříku s velkou opěrnou plochou, 6násobné nýtování a plastová ochranná krytka.

Norma:

Podle DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Informace 208-016 nebo 208-017 a platných podnikových pravidel DGUV.

Lakování:

Bočnice antracit RAL 7016 práškově nanášený lak.