{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016 | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Orientación de los largueros | forma cónica | |
| Anchura inferior exterior | 0,53 m | |
| Modelo peldaño | Nivel | |
| Profundidad de escalón | 80 mm | |
| Unión del escalón al larguero | Con borde | |
| Altura de trabajo aprox. | 3,25 m | |
| Plataforma disponible | sí | |
| Altura de la plataforma | 1,17 m | |
| Transitabilidad | de un lado | |
| Bandeja portaobjetos existente | sí | |
| Norma | BetrSichV; DGUV 208-016; DIN EN 131-2; TRBS 2121 | |
| Capacidad de carga máx. | 150 kg | |
| Peso | 7,5 kg | |
| Longitud de la escalera | 1,98 m | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Escalera de tijera |
| Número de artículo | 965900 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197742025 | |
| Número del fabricante | 965900 5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |