{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
| Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 | |
| Ilgis I | 1,98 m | |
| Kopėčių ilgis | 1,98 m | |
| Darbinis aukštis apie | 3,25 m | |
| Platformos aukštis | 1,17 m | |
| apatinis išorinis plotis | 0,53 m | |
| Skersinių aukštis | 73 mm | |
| Skersinio/pakopos gylis | 80 mm | |
| Medžiaga | Aliuminis | |
| Laiptelis | pakopa | |
| Prieinamumas | vienpus. | |
| Svoris | 7,5 kg | |
| Produkto rūšis | Išskečiamos kopėčios |
| Produkto numeris | 965900 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197742025 | |
| Gamintojo numeris | 965900 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |