Pracovní otočná židle Neon, Skintec, s kolečky, nízká, Barva: BLUE

Artiklové číslo: 965432 BLUE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Neon
Barva Modrá; Černá
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení Plynová pružina
Plynulé nastavování výšky ano
Nastavení výšky min. 450 mm
Nastavení výšky max. 620 mm
Norma DIN 68877
Materiál podstavce hliník
Bederní opěra ne
Přestavení sklonu sedáku ano
Výška opěradla 570 mm
Nastavitelné opěradlo ano
Možnost područek ano
S područkami ne
Materiál plochy sedáku koženka
Šířka sedáku 470 mm
Nastavitelná hloubka sedáku ano
Rozsah nastavení hloubky sedáku min. 420 mm
Rozsah nastavení hloubky sedáku max. 480 mm
Počet kol/koleček celkem 5 ks
Rozsah použití Židle
Druh produktu židle
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965432 BLUE
EAN / GTIN 4099883040667
Číslo výrobce 9573-9588-2000-3277
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Pracovní otočná židle Neon se systémem výměnného polstrování. Prvky polstrování se jednoduše zavěsí a upevní kliknutím. S ergonomickými možnostmi nastavení: Synchronní technika s regulací hmotnosti, přestavením výšky sedáku pomocí bezpečnostní plynové pružiny, přestavením sklonu sedáku, přestavením hloubky sedáku, přestavením výšky opěradla. S oběžnou páskou Flex v různých barvách.
Vysoký komfort sezení díky pěnovému jádru s měkkým polstrováním. Hladký, uzavřený povrch pro snadné čištění (hygienický design bez drážek a spár). I při trvalém zatížení neklouže a udržuje tvar. Bez škodlivých látek (bez ftalátů, bez PVC, bez změkčovadel), protipožární zkouška podle normy DIN EN 1021-1 a -2.

Norma:

DIN 68877

Zvláštní příslušenství:

Pár multifunkčních opěrek č. 965455.