Werkdraaistoel neon, PU-schuim, met wielen, laag BLUE

Artikelnummer: 965432 BLUE
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Belastbaarheid stoel: 120

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Serie Neon
Zittingbreedte 470 mm
Rugleuning hoogte 570 mm
Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 450 mm - 620 mm
Verstelbare kanteling van zitting ja
Zitdiepteverstelbereik 420 mm - 480 mm
Materiaal zitting PU-schuim
Materiaal rugleuning PU-schuim
Materiaal kruisvoet Aluminium, mat, poedercoating
Kleur zittingmateriaal zwart
Kleur band blauw
Kruisvoet uitvoering Wielenset
Rugverstelling met permanent contact nee
Synchroonmechanisme ja
Lendeondersteuning (tussenwervelschijven) nee
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Paar armleuningen aanpassing mogelijk ja
Wielen uitvoering lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Norm DIN 68877
Producttype Werkdraaistoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965432 BLUE
EAN/GTIN 4016849576596
Nummer fabrikant 9573-9588-2000-3277

Omschrijving

Uitvoering:

Neon werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Met ergonomische instelmogelijkheden: Synchroontechniek met gewichtsregulering, zithoogteverstelling met behulp van veiligheidsgasveer, verstelbare kanteling van de zitting, zitdiepteverstelling, rugleuning-hoogteverstelling. Met flexibele band rondom in verschillende kleuren.
zitting en rugleuning van zacht PU-schuim. Gemakkelijk te onderhouden, afwasbaar, robuust en bestand tegen lichte zuren en logen, alsmede tegen mechanische invloeden.
 

Norm:

DIN 68877

Accessoires:

Multifunctionele armleuningen, paar nr. 965455.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires