Výška páru multifunkčních loketních opěrek nastavitelná pro Work-Tec Ergo, Typ: 1

Artiklové číslo: 965290 1
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Multifunktionsarmlehnen-Paar höhenverstellbar für Work-Tec Ergo, Typ: 1
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Rozsah vykývnutí 45 stupeň
Nastavitelný dopředu – dozadu 60 mm
Výškově nastavitelné 110 mm
Boční nastavení 50 mm
Obsah Pár
Druh produktu Loketní opěrky
Materiál plast
Vlastnosti výškově nastavitelné; výkyvné; Boční nastavení; Nastavitelný dopředu – dozadu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965290 1
EAN / GTIN 4016849636313
Číslo výrobce 9039
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

K odlehčení horní poloviny těla a paží jsou loketní opěrky 4D nastavitelné do výšky (110 mm), šířky (50 mm) a hlouby (60 mm) a navíc výkyná (45°).

Použití:

Loketní opěrky pro Work-Tec Ergo č. 965250965282. Nejsou ESD vodivé.