Skořepinová otočná židle, látkové polstrování, s kolečky

Artiklové číslo: 965080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh výškového nastavení Prstencové rozpojení
Provedení přestavení výšky Plynová pružina
Rozsah výškového nastavení 430 mm - 610 mm
Materiál plochy sedáku Síťovaná látka
Materiál podnože Práškově nanesený matný hliník
Podnož provedení Sada koleček
Se skořepinou sedáku ano
Nastavení opěradla na permanentní kontakt ne
Synchronní mechanika ne
Bederní opěrka ne
Provedení podstavce 5-ramenná podnož
Možnost adaptace obou loketních opěrek ne
Provedení koleček měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Norma DIN 68877
Druh produktu Skořepinová židle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965080
EAN / GTIN 4045197702487
Číslo výrobce 965080
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Praktické a pohodlné židle do jednacích i odpočinkových místností. Sedák je opatřen síťovaným čalouněním.
Skořepina sedáku z polypropylenu vyztuženého vlákny.
Plynulé nastavení výšky pomocí bezpečnostní plynové pružiny s uvolňovacím kroužkem. Hliníková křížová podnož s pěti rameny. Brzděná dvojitá kolečka s měkkým povrchem PU.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Prodyšná síťovaná tkanina se poškozuje suchými zipy. Suché zipy prosím zakryjte.
Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku