• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Cinta adhesiva Heavy Duty Longitud 50 m, Tipo: YELLOW

Número de artículo: 964981 YELLOW
Precio por 1 Unidad (3,26 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
237 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, amarillo Amarillo oro
Serie tesa Anti-Rutsch Heavy Duty 60954
Denominación del fabricante tesa Anti-Rutsch Heavy Duty 60954
Color amarillo
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Película de PVC
Masa adhesiva Acrilato
Fuerza de adherencia sobre acero 70 N/mm
Capacidad de estiramiento 35 %
Resistencia a la tracción 400 N/mm
Resistencia a la temperatura máx. 80 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Marcación
Características resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos; resistente al agua
Longitud L 50 m
Anchura B 50 mm
Espesor S 1,36 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 964981 YELLOW
EAN / GTIN 4042448572103
Número del fabricante 60954-00001-01
Fabricante/responsable tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Descripción

Ejecución:

Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva tesa® antideslizante Heavy Duty 60954 para interiores y exteriores. Desarrollada para aplicaciones permanentes de cargas pesadas y condiciones extremas, por ejemplo, en vehículos de construcción o plataformas y rampas. Pegado seguro en la mayoría de superficies, resistente al agua salada y a las sustancias químicas, buena resistencia a la corrosión atmosférica. Las cintas adhesivas se componen de un soporte de PVC con recubrimiento de partículas extragrandes. Propiedad antideslizante R13 (R12 para tamaño B/Y). Grosor de 1,36 mm.

Norma:

DIN 51130.