• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Eurobox z hliníku, Objem: 27l

Artiklové číslo: 963420 27
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem 27 l
Výška 340 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 300 mm
Výška uvnitř 310 mm
Šířka uvnitř 350 mm
Hloubka uvnitř 250 mm
Pojízdné ne
Integrované válečky ne
Možnost přestavby na pojízdné provedení ano
Hmotnost 3 kg
Druh produktu Hliníková bedna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963420 27
EAN / GTIN 4003866407002
Číslo výrobce 40700
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Stohovatelný box z lehkých kovů vyrobený z vysoce pevné, antikorozní slitiny hliníku pro profesionální použití k balení, skladování a přepravě. Víko s kováním z ušlechtilé oceli, dvěma upevňovacími pásy a modrými plastovými rohy pro stohování. Chráněný proti prachu a stříkající vodě těsněním ve víku po celém obvodu. Zesilující vroubky, rukojeti na pružinách a sklopné zámky s přípravou pro zámek. Možnost zajištění plombou, visacím zámkem nebo vestavbou zámku (není součástí dodávky).