Eurobox červená, Typ: NB5

Artiklové číslo: 963378 NB5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 120 mm
Šířka 300 mm
Hloubka 200 mm
Materiál Polypropylen
Barva červená
Tvar rukojeti mušlová rukojeť
Druh produktu Nádoba dle evropské normy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963378 NB5
EAN / GTIN 8055520001671
Číslo výrobce NB5V1- ROT
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Provedení:

Kvalitní stohovatelná přepravní nádoba z plastu.
Základní struktura plastové nádoby je rámová konstrukce na bázi tří základních rozměrů.
Tyto nádoby mohou být používány pro nejrůznější účely.
Robustní stěny, zesílené různými žebry, propůjčují nádobě také vysloveně stabilní tvar.
Odolná vůči většině kyselin a olejů.

Poznámka:

Vhodné příslušenství (víko, uzávěr, svorka na lístky) najdete pod č. 963382963384.