Víko se závěsem pro euroboxy šedá, Typ: NBC32

Artiklové číslo: 963384 NBC32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ NBC32
Šířka 300 mm
Hloubka 200 mm
Barva šedá
Oblast použití Euroboxy
Druh produktu Víko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963384 NBC32
EAN / GTIN 8055520632066
Číslo výrobce NBC32-139901320118
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Provedení:

Víka jsou vybavena závěsy. Otvory ve víku a na hraně boxu (⌀ 3,5 mm) lze upevnit plombu.

Vhodné pro:

Euroboxy č. 963378963380.
Nádoba podle evropské normy se základovou plochou 300x200 mm.