Eurobox červená, Typ: NB42

Artiklové číslo: 963378 NB42
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Označení výrobce NB42
Materiál Plast
Barva červená
Výška 220 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 400 mm
Materiál Polypropylen (PP)
Tvar rukojeti Madlo s otvorem
Stohovatelné ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu euroboxy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963378 NB42
EAN / GTIN 8055520004771
Číslo výrobce NB42V1- ROT
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Provedení:

Kvalitní stohovatelná přepravní nádoba z plastu.
Základní struktura plastové nádoby je rámová konstrukce na bázi tří základních rozměrů.
Tyto nádoby mohou být používány pro nejrůznější účely.
Robustní stěny, zesílené různými žebry, propůjčují nádobě také vysloveně stabilní tvar.
Odolná vůči většině kyselin a olejů.

Zvláštní příslušenství:

Sponka na papíry č. 963382; uzávěr č. 963383; víčko č. 963384 (šedá), 963387 (červená); 963388 (modrá).