• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

UNI box výška 48 mm, Šířka×hloubka: 96X96mm

Artiklové číslo: 960910 96X96
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 48 mm
Výška uvnitř 42 mm
Šířka 96 mm
Šířka uvnitř 85 mm
Hloubka 96 mm
Hloubka uvnitř 85 mm
Materiál Plast ABS
Připraveno pro kryt ano
Stohovatelné ano
Fixace na rohoži s nopky ano
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960910 96X96
EAN / GTIN 4037519001217
Číslo výrobce AQ-0105-CH8000
Výrobce/odpovědná osoba rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Popis

Poznámka:

Základní desky pro přihrádky naleznete pod č. 961140.