Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Plně výsuvná zásuvka 200 kg, Výška čela zásuvky: 75mm

Artiklové číslo: 946011 75

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 946011 75
EAN / GTIN 4045197381569
Číslo výrobce 946011 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, dno děrované v rastru po 17 mm, stěny s průběžnou drážkou na vnitřní straně (dělení po 17 mm) umožňují mnohostranné rozdělení, čelo zásuvek s hliníkovým madlem (dodáváno s popisovacími proužky a ochrannou fólií). Nová konstrukční řada vysouvacích mechanik.
Plně výsuvné zásuvka, se 100 % vysunutím, nosnost 200 kg.

Vhodné pro:

Regálové systémy č. 946000 a násl.

Lakování:

Signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Organizéry viz č. 960190960700 a č. 960900961290.
  • Zásuvky lze vybavit pro uložení nástrojů SK, HSK, Capto a VDI zásuvkovou vložkou (viz skupina 97).