Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zásuvka s plným výsuvem 200 kg, 36×27 E, Výška čela: 75mm

Artiklové číslo: 942973 75

Vyberte variantu a množství

Výška čela (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942973 75
EAN / GTIN 4045197379368
Číslo výrobce 942973 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dno zásuvky s otvory v rastru 17 mm. Vnitřní stěny opatřené drážkami (dělení po 17 mm). Čelo zásuvky s hliníkovým držadlem.
Plně výsuvné zásuvky, se 100 % vysunutím, nosnost 200 kg.

Vhodné pro:

Plášť skříně na nářadí č. 942958, montážní vozík č. 942997, skříňky ke strojům č. 942988 vel. 1020, 942989 vel. 1020 a 942974 vel. 1020.

Rozsah dodávky:

Kompletní zásuvka vždy s 1 párem vodicích kolejniček zásuvky (včetně profilu pro montáž v korpusu skříně).

Lakování:

Signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.