• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vložka s přihrádkami, 5-dílná

Artiklové číslo: 960120
Nastavit cenu 5 ks (CZK 188,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodné pro zařízení provozů: Pracovní stůl

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Pracovní stůl
Výška 30 mm
Šířka 320 mm
Hloubka 520 mm
Šířka žlabů 50 mm
Dělicí jednotka 1 E = 10 mm
Počet rozdělení 5
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 60 a vyšší mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 60 a vyšší mm
Vhodné pro šířku zásuvky 320 mm
Vhodná pro hloubku zásuvky 520 mm
Materiál Polystyren
Druh produktu Přihrádkové plato

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960120
EAN / GTIN 2050000986796
Číslo výrobce 960120
Výrobce/odpovědná osoba FRANZ FISCHLER KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, GERMANENSTR. 19, 86343 KÖNIGSBRUNN, Deutschland, www.fischler.de

Popis

Provedení:

Z polystyrenu.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 920140, č. 933730, č. 933760, č. 934194 a zásuvky pracovních stolů č. 920000, č. 920010, č. 930950 − 933427, č. 933500933900, č. 934400934650 a č. 934100934170.
Pro šířku pláště 430 mm. Pro vnitřní rozměr zásuvky 320×520 mm.