Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Pracovní stůl se 4 zásuvkami a 2 křídlovými dvířky, Délka desky: 2000mm

Artiklové číslo: 934170 2000
2000

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výška pracovního stolu: 850
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 100
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 900
  • Tloušťka desky: 40
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 90

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Výška pracovního stolu 850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 100 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 900 kg
Tloušťka desky 40 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 90 %
Výškové vyrovnání 20 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev Korpus RAL 7035, čela RAL 5018, 7016, 5005
Bezpečnostní certifikát GS TÜV Süd
Výška 850 mm
Pracovní deska délka 2 000 mm
Pracovní deska hloubka 700 mm
Pracovní deska tloušťka 40 mm
Šířka podstavce 1 775 mm
Hloubka podstavce 630 mm
Užitná šířka zásuvek 490 mm
Užitná hloubka zásuvek 520 mm
Výška dvířek (vlevo) 540 mm
Výška dvířek (vpravo) 360 mm
Počet zásuvek 4
Materiál pracovní desky buk Multiplex
Povrch pracovní desky lakování bezbarvým lakem
Centrálně uzamykatelný pracovní stůl ano
Řadový pracovní stůl ne – příliš velký přesah desky
Hmotnost 122 kg
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 934170 2000
EAN / GTIN 4045197281692
Číslo výrobce 934170 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Pracovní deska s tloušťkou 40 mm, odolná proti zkroucení, z bukového Multiplexu, lakovaná bezbarvým lakem odolným vůči UV záření.
  • Podstavec - svařovaný ocelový plech.
  • Zásuvky z ocelového plechu s kolečky s lehkým chodem z materiálu Delrin.
  • Dvířka z ocelového plechu s plastovou vložkou, 180° úhlem otevření a dveřními panty s automatickým zavíráním.
  • Centrální cylindrický zámek se 2 klíči.

Osazení:

Výška čela zásuvky (střed): 180; 180; 180 mm
Výška čela zásuvky (vpravo): 180 mm
Výška dvířek (vlevo): 540 mm
Výška dvířek (vpravo): 360 mm

Zvláštní příslušenství:

Vhodné police viz č. 934180.

Lakování:

Korpus RAL 7035 světle šedý, čelní strana volitelně:RAL 5005 signální modrá; RAL 5018 tyrkysově modrá; RAL 7016 antracitově šedá, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Speciální lakování není možné.