Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Pracovní stůl se 2 zásuvkami a 2 křídlovými dvířky, Délka desky: 1500mm

Artiklové číslo: 934100 1500
1500

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 934100 1500
EAN / GTIN 4045197286659
Číslo výrobce 934100 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Pracovní deska s tloušťkou 40 mm, odolná proti zkroucení, z bukového Multiplexu, lakovaná bezbarvým lakem odolným vůči UV záření.
  • Podstavec - svařovaný ocelový plech.
  • Zásuvky z ocelového plechu s kolečky s lehkým chodem z materiálu Delrin.
  • Dvířka z ocelového plechu s plastovou vložkou, 180° úhlem otevření a dveřními panty s automatickým zavíráním.
  • Centrální cylindrický zámek se 2 klíči.

Osazení:

Výška čela zásuvky (levá): 180 mm
Výška čela zásuvky (vpravo): 180 mm
Výška dvířek (vlevo): 360 mm
Výška dvířek (vpravo): 360 mm

Zvláštní příslušenství:

Vhodné police viz č. 934180.

Lakování:

Korpus RAL 7035 světle šedý,čelní strana volitelně: RAL 5005 signální modrá, RAL 5018 tyrkysově modrá, RAL 7016 antracitově šedá, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Speciální lakování není možné.