Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Stanice Office Station, křídlová dvířka s krytem tiskárny, 3 zásuvky, 2×30×28G, Typ: DE

Artiklové číslo: 948800 DE
DE

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Plášť; korpus
Tloušťka materiálu 1,2 mm
Povlak S práškovým lakem
Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Česko; Španělsko
Délka kabelu 7 m
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý proud 16 A
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Schubladen; Türen
Materiál Plast; Ocelový plech
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá; Černá
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 3 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Pravé a levé
Dveře přední uzavřené
S roletami ano
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 3 ks
Větrání skříně ano
Počet ventilátorů 1 ks
Integrované technické odvzdušnění ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Výběr barev Barvy GARANT
Elektrické vybavení ano
Se zásuvkovou lištou ano
Počet zásuvkových lišt 2 ks
Zásuvka typ F
Počet zásuvek typ 8 ks
Počet spínačů a vypínačů 2 ks
S vlastním vypínačem ano
Pevnost desky 29 mm
Materiál deska Melamin
S odvalovací hranou ano
Provedení odvalovací hrany 1-stranný
Druh produktu Kombinovaná skříň / pracovní stanice
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 342 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Kancelář; Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 1 500 mm
Celková hloubka Tg 700 mm
Celková výška Hg 2 200 mm
Vestavěné osvětlení ano
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 948800 DE
EAN / GTIN 4062406135515
Číslo výrobce 948800 DE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kontaktní stanoviště v blízkosti výroby pro informace, kontrolu a dokumentaci.:
Skříňový nástavec s uzamykatelnými plastovými roletami a následujícím vybavením:
  • Integrované osvětlení s technologií LED.
  • Vypínač ZAP/VYP pro osvětlení.
  • 5 zásuvek typu F.
  • 2 police, nastavitelná výška v 25 mm rastru. Užitná šířka 1400 mm, užitná hloubka 300 mm.
  • Výsuvná pracovní deska (melaminové dřevo) se zvýšeným zadním okrajem a s blokováním v koncové poloze. Tloušťka 29 mm. Vysunutí 150 mm.
  • Integrovaná kabelová šachta a kabelové průchodky.
  • Připojovací kabel délka 7 m.
  • Ventilátor s filtrem.

Dílčí rám s počítačovou skříní s uzamykatelnými křídlovými dvířky a s krytem tiskárny. Skříň s křídlovými dveřmi s výsuvnou policí, užitná šířka 580 mm, užitná hloubka 480 mm. Ve skříni s křídlovými dveřmi 3násobná zástrčková lišta 250 V / 16 A s vypínačem ZAP/VYP.
Podstavec korpusu skříně na nářadí se 100% plně výsuvnými zásuvkami (nosnost 75 kg).

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Plastové rolety nelze barevně konfigurovat.