{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Označení výrobce | Ordnerhalter, Nutzbreite: 270mm | |
| Barva | šedá | |
| Montážní materiál obsažen v rozsahu dodávky, Vhodné pro montáž na stěnu | ne | |
| Druh produktu | Třídicí odkládací přihrádky | |
| Užitná výška | 340 mm | |
| Užitná šířka | 270 mm | |
| Užitná hloubka | 300 mm | |
| Formát papíru max. | DIN A4 | |
| Počet přihrádek | 1 | |
| Materiál | kov | |
| Vlastnosti | Vhodné pro montáž na stěnu |
| Katalogové číslo | 956845 270 | |
| EAN / GTIN | 4062406128302 | |
| Číslo výrobce | 956845 270 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |